text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 0S267446
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0S267446
EAN 4015448605102
UBB 500573840211
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867163
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.