text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M20 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 1L953845
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1L953845
EAN 4015448417996
UBB 500581098562
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867161
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.