text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M18 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 5C228493
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5C228493
EAN 4015448417989
UBB 500582348529
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.