Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
4R357029
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M16 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4R357029
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R357029
EAN
4015448417972
UBB
500582213137
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867159