Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5R759833
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5R759833
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
56
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
56
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
18
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R759833
EAN
4015448605058
UBB
500582536966
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867145