Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
6Y516532
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Y516532
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y516532
EAN
4015448417859
UBB
500583001580
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867138