text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 3W892997
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3W892997
EAN 4015448675204
UBB 500581929857
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.