Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
4L851807
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M24 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L851807
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
24
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L851807
EAN
4015448675501
UBB
500582128665
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867079