Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
7J899095
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7J899095
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7J899095
EAN
4015448675471
UBB
500583140768
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867078