Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8S624070
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8S624070
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8S624070
EAN
4015448675273
UBB
500583627863
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867072