text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 6C456495
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6C456495
EAN 4015448675211
UBB 500582715164
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867082
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.