text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 8Y935596
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 8Y935596
EAN 4015448675457
UBB 500583716138
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867089
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.