text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M18 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 4U542859
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 18
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4U542859
EAN 4015448675419
UBB 500582277819
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867088
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.