Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0R391857
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R391857
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
16
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867087