text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 5V194432
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5V194432
EAN 4015448675280
UBB 500582588694
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867084
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.