Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8W856482
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8W856482
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W856482
EAN
4015448675242
UBB
500583673149
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867083