Não tecido
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
Não tecido
0S026180
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
Hand pad CF-HP L224xW158mm very fine 400 red 3M
Adiconar catálogo
Referência
0S026180
Largura
158
Tipo
Rectangle
Comprimento (mm)
224
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
158
Tipo
Rectangle
Comprimento (mm)
224
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pintura
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
400
Finura do tecido não tecido
Finura muito fina
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Scotch-Brite™ Hand Pad 7447 para fins gerais combina flexibilidade com uma ação de corte eficaz e um controlo manual preciso. A nossa almofada manual utiliza abrasivos de óxido de alumínio de grau fino que cortam de forma rápida e fina, para deixar uma superfície lisa e acabada. Utilize a Scotch-Brite™ Almofada Manual de Uso Geral 7447 para uma grande variedade de materiais e tarefas. Os nossos discos combinam flexibilidade com uma ação de corte eficaz e um controlo preciso da mão, para obter resultados de acabamento finos e consistentes. São particularmente úteis para trabalhos de limpeza difíceis. Os discos Scotch-Brite são utilizados como lã de aço de grau 1, mas ao contrário da lã de aço, não se desfazem durante a utilização, não enferrujam após a utilização, nem criam lascas de metal finas. O material não tecido e de teia aberta resiste à carga e pode ser utilizado a seco, com água ou solventes, e enxaguado para ser reutilizado. Utilize as nossas almofadas de mão castanhas de várias formas. As nossas almofadas são compostas por abrasivos de óxido de alumínio de qualidade fina que cortam de forma rápida e fina, deixando uma superfície lisa e acabada. Os profissionais da indústria escolhem o óxido de alumínio pela sua dureza, taxa de corte e longevidade. O óxido de alumínio é frequentemente utilizado em aplicações de retificação, para além de lixagem e acabamento, devido à sua elevada taxa de corte, dureza, resistência e baixa retenção de calor. Os produtos abrasivos industriais Scotch-Brite™ são produtos únicos de condicionamento de superfícies que misturam abrasivos em nylon não tecido ou outras fibras sintéticas, para criar um sistema que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta é resistente à carga e mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando a obstrução das fibras.
Números do artigo
Referência
0S026180
EAN
4046719770700
UBB
500684647133
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
7447