Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
8F029404
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8F029404
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
250
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
310
Broca de diâmetro (mm)
16
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
250
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Material de corte
Outro
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F029404
EAN
4015448879640
UBB
500583428619
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4000863565