Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
5L617625
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L617625
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
250
Broca de diâmetro (mm)
16
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Material de corte
Outro
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L617625
EAN
4015448879633
UBB
500582464847
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4000863564