Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
2X962860
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 550 mm L 600 mm SDS-Plus PROMAT
Adiconar catálogo
Ver preço
Incl. IVA
Referência
2X962860
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
550
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
600
Broca de diâmetro (mm)
12
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
550
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Material de corte
Outro
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X962860
EAN
4015448879565
UBB
500581610309
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4000863552