text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROMAT


Referência 9Y630688
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Material de corte Outro
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9Y630688
EAN 4015448879527
UBB 500584033822
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4000863547
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.