text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus PROMAT


Article number 2Q912882
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Material de corte Outro
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Article numbers

Article number 2Q912882
EAN 4015448879510
UBB 500581531448
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4000863546
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.