text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus PROMAT


Referência 0S917247
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 50
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 110
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 50
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Material de corte Outro
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0S917247
EAN 4015448879442
UBB 500573878591
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4000863537
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.