text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus PROMAT


Referência 5Z217149
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 260
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Material de corte Outro
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075030

Números do artigo

Referência 5Z217149
EAN 4015448879480
UBB 500582686944
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4000863540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.