Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
8E280746
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8E280746
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
210
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Material de corte
Outro
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E280746
EAN
4015448879473
UBB
500583406839
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4000863539