Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
6D366731
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
Hammer drill bit ENDURO dm 32 mm working L 800 mm L 920 mm SDS-max HELLER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D366731
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
800
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
920
Broca de diâmetro (mm)
32
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
800
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Sim
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Heller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D366731
EAN
4010159223843
UBB
500582703368
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
22384