text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 32 mm working L 1200 mm L 1320 mm SDS-max HELLER


Referência 3W357078
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 1320
Broca de diâmetro (mm) 32
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller

Números do artigo

Referência 3W357078
EAN 4010159223850
UBB 500581935383
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 22385
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.