text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 18 mm working L 400 mm L 540 mm SDS-max HELLER


Numéro d'article 6V164952
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 540
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller
Código pautal 82075030

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V164952
UBB 500719126749
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 22364
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.