text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit dm 12.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max PROMAT


Referência 3C797243
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra Sim
Marca Promat
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 340
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra Sim
Marca Promat
Código do produto 82075030

Números do artigo

Referência 3C797243
EAN 4015448584070
UBB 500581665345
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4000864134
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.