text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 12.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 6Y366336
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 450
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller
Código pautal 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y366336
EAN 4010159159692
UBB 500582991112
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 15969
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.