text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 6.5 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus HELLER


Numer artykułu 7J815847
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller
Código do produto 82075030

Numery artykułów

Numer artykułu 7J815847
EAN 4010159291262
UBB 500583139380
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 29126
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.