text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 6.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus HELLER


Referência 3C384072
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller

Números do artigo

Referência 3C384072
EAN 4010159291217
UBB 500581661203
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 29121
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.