text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 10.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus HELLER


Article number 5N606570
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 250
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 310
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 250
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller
Código pautal 82075030

Article numbers

Article number 5N606570
EAN 4010159291408
UBB 500582488945
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  29140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.