Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
9K494206
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
Hammer drill bit 4Power dm 10.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus HELLER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K494206
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
260
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Sim
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Heller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K494206
EAN
4010159291392
UBB
500583824791
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
29139