text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tipos de buchas

Com base na carga, as ancoragens podem ser divididas em três grupos: ancoragem leve, ancoragem média e ancoragem pesada. Ancoragem leve são buchas com uma carga admissível até cerca de 3 kN. O grupo de ancoragem média tem uma carga admissível até cerca de 20 kN. Ancoragem para trabalhos pesados podem suportar forças até 60 kN. Em princípio, as ancoragens leves incluem todos os tipos de buchas, tais como, buchas universais, buchas de parede, buchas de betão, buchas de pancada, buchas de painel e buchas expansíveis. Fixar uma conduta de cabos a uma parede de gesso é um exemplo de uma ancoragem leve.
 
Ancoragem média inclui pernos de ancoragem. A fixação de uma escada ou fixação em alvenaria, geralmente resulta em carga média. Ancorar uma construção de aço no betão é um exemplo de uma aplicação sujeita a cargas pesadas. As buchas adequadas para tais situações são buchas para trabalhos pesados, buchas segmentadas e ancoragem química. De fato, qualquer que seja a carga, uma aplicação na zona de tensão sempre requer uma ancoragem pesada. Mais informação sobre a zona de tensão pode ser encontrada em 'Materiais de construção' na secção 'Betão'. Buchas usadas antes ou durante a aplicação do betão também pertencem à categoria de ancoragem pesada. Exemplos destes são, parafusos de betão e chumbadores.
 
Quando a bucha tem de cumprir requisitos rigorosos, o cálculo correto é de grande importância. Várias organizações elaboraram diretrizes nesta área. As diretivas europeias foram aprovadas pela EOTA, a European Organization for Technical Approvals. Na América do Norte, a American Concrete Institute (ACI), a American Society for Testing and Material (ASTM) e a International Conference of Building Officials Evaluation Services (ICBO ES) são as organizações mais importantes em relação às fixações de construção. Os métodos de cálculo emitidos pela EOTA e a correspondente ACI, oferecem a oportunidade para uma construção económica e eficiente. Para mais informação sobre o assunto, consulte a secção 'Guidelines'.
 
  • Fixar numa alvenaria com ancoragem leve
  • Fixar uma escada com ancoragem média
  • Fixar uma placa em betão com ancoragem pesada
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.