text.skipToContent text.skipToNavigation

GRAMPO EZS90-8


Força de aperto até 2.000 N. Não são necessárias ferramentas para estender graças ao mecanismo de desbloqueio inteligente na secção superior. Pega de plástico de 2 componentes, de forma ergonómica, atrás da calha. Em embalagem suspensa com cartão

Referência K0426.090.008
Gama de fixação (mm) 900 - 900
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Plástico
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 900 - 900
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Plástico
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 1200

Descrição

Força de aperto até 2.000 N. Não são necessárias ferramentas para estender graças ao mecanismo de desbloqueio inteligente na secção superior. Pega de plástico de 2 componentes, de forma ergonómica, atrás da calha. Em embalagem suspensa com cartão

Números do artigo

Referência K0426.090.008
EAN 4008158035000
UBB 500504277517
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr EZS90-8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.