text.skipToContent text.skipToNavigation

GRAMPO EZS45-8


Clamping force up to 2,000 N. No tools required for spreading thanks to intelligent release mechanism in upper section. Ergonomically shaped 2-component plastic handle behind the rail. On carded hang pack

Referência K0426.045.008
Gama de fixação (mm) 450 - 450
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Plástico
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 450 - 450
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Plástico
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 865

Descrição

Clamping force up to 2,000 N. No tools required for spreading thanks to intelligent release mechanism in upper section. Ergonomically shaped 2-component plastic handle behind the rail. On carded hang pack

Números do artigo

Referência K0426.045.008
EAN 4008158034607
UBB 500504277368
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr EZS45-8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.