text.skipToContent text.skipToNavigation

GRAMPO EZS15-8


Força de aperto até 2.000 N. Não são necessárias ferramentas para espalhar graças ao mecanismo de libertação inteligente na secção superior. Pega de plástico de 2 componentes, de forma ergonómica, atrás da calha. Em embalagem suspensa com cartão

Referência K0426.015.008
Gama de fixação (mm) 150 - 150
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Plástico
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 150 - 150
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Plástico
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 645

Descrição

Força de aperto até 2.000 N. Não são necessárias ferramentas para espalhar graças ao mecanismo de libertação inteligente na secção superior. Pega de plástico de 2 componentes, de forma ergonómica, atrás da calha. Em embalagem suspensa com cartão

Números do artigo

Referência K0426.015.008
EAN 4008158034584
UBB 500504277103
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr EZS15-8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.