Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Medidores de distância
Medidor distância
9X225991
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
Generator PG-I 12 SR 1 kW petrol UNICRAFT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9X225991
Largura
236
Altura
392
Peso
12.1
Número de fases
1
Tipo de acionamento
Outro
Comprimento (mm)
448
Tensão nominal (V)
230 - 230
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
236
Altura
392
Peso
12.1
Número de fases
1
Tipo de acionamento
Outro
Comprimento (mm)
448
Tensão nominal (V)
230 - 230
Grau de proteção (IP)
IP23
Potência do gerador (kW)
1
Tipo de combustível
Petrol
Fator de potência
1
Marca
Unicraft
Type
6706112, PG-I 12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X225991
EAN
4036351286776
UBB
500584026081
UNSPSC
41113636
Artigo do fabricante nr
8000789765