text.skipToContent text.skipToNavigation

GEKA rain barrel connection set 1 inch brass hose size 25 mm internal thread 3/4


Artículo No. 8P823154
Shape Plug (male)
Material Brass
Suitable for vacuum No
Material sealing Other
Diameter, hose connector (mm) 1
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 15
With valve No
Embalado por 1

Especificaciones

Shape Plug (male)
Material Brass
Suitable for vacuum No
Material sealing Other
Diameter, hose connector (mm) 1
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 15
With valve No
Self-venting No
Designed as a partition coupling No
Brand Geka
Commodity code 74198090
Type 30.0024.8

Números de artículo

Artículo No. 8P823154
EAN 4015933113105
UBB 500583586697
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 4000351269
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.