text.skipToContent text.skipToNavigation

GEKA rain barrel connection set 1 inch 90 degrees brass hose size 25 mm internal


Referência 0Y663117
Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 1
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Marca Geka
Embalado por 1

Especificações

Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 1
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Marca Geka

Números do artigo

Referência 0Y663117
EAN 4015933113129
UBB 500573931051
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 4000351270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.