Trolley de ferramentas
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
Armários de ferramentas
Trolley de ferramentas
Trolley de ferramentas
2X167836
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
Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 Carro de ferramentas com 6 gavetas 150kg Alumínio 550 x 845 x 1140mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2X167836
Largura
845
Altura
550
Profundidade
1140
Manilha de cadeado
Não
Rollable
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
845
Altura
550
Profundidade
1140
Manilha de cadeado
Não
Rollable
Sim
Com alça de ombro
Não
Sinal vermelho
Não
Com fechadura
Não
Tabuleiro amovível
Não
Número total de compartimentos
6
Com espuma
Não
Com divisória
Não
Com pega telescópica
Não
Model
1110 WMW-3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Composto por: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 3, Móvel como unidade completa ou unidades individuais portáteis, Ideal para o transporte da oficina para locais de trabalho em mudança, 6 gavetas totalmente extensíveis adequadas para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT, Para 4x módulos 1/3 ou 2x módulos 2/3, Um compartimento com dispositivo de bloqueio para GEDORE L-BOXX® 136 n.º 1100 L e GEDORE S-BOXX® n.º. 1110 WMSB 3 (ambos não incluídos), Mistura de alumínio e plástico leve e resistente, Móvel com patins com 4 rodas giratórias, 2 das quais com travão total, Tampo de trabalho em madeira para trabalhos de montagem, Compatível com equipamentos Sortimo® para veículos e segurança de carga, Compatível com equipamentos Sortimo® para interiores de veículos e segurança de carga, Testado contra colisão, Dimensões: L 789 x P 396 x A 1172 mm, Vantagem de peso (até 50 % mais leve do que soluções comparáveis!)
Números do artigo
Referência
2X167836
EAN
4010886947289
UBB
500642903024
UNSPSC
24112401
Artigo do fabricante nr
2954443