Alicate ajustável
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
G2567.800.250
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
Alicate para bomba d'água Gedore 10TL-250mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G2567.800.250
Isolado
Não
Forma
Curvado
Proteção da superfície
Outro
Peso
329
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
255
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Forma
Curvado
Proteção da superfície
Outro
Peso
329
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
255
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Comprimento do mordente (mm)
39
Abertura máxima das bochechas (mm)
38
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
48
Design do punho
2 componentes
Com proteção contra impactos
Não
Número de regulações
15
Cobertura do punho
Outro
Forjado
Sim
Altura da cabeça (mm)
7.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
380
Código do produto
8204120000
Type
Water Pump Pliers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2567.800.250
EAN
4010886641613
UBB
240102244599
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
6416180