text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba d'água Gedore 10C-250mm


largura de vão 38 mm, segundo DIN ISO 8976 Forma C, Mordentes compridos do alicate, Com junta em caixa e proteção de aperto, Pernas de cabo estreitas com nervuras forjadas, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Forjado a quente, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Faces serrilhadas temperadas por indução, Forma C = Pernas de cabo estreitas com nervuras forjadas, Largura de vão 38 mm

Referência G2567.000.250
Isolado Não
Forma Curvado
Proteção da superfície Cromado
Peso 305
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Curvado
Proteção da superfície Cromado
Peso 305
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 39
Abertura máxima das bochechas (mm) 38
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 48
Com proteção contra impactos Não
Número de regulações 15
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 360
Código do produto 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrição

largura de vão 38 mm, segundo DIN ISO 8976 Forma C, Mordentes compridos do alicate, Com junta em caixa e proteção de aperto, Pernas de cabo estreitas com nervuras forjadas, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Forjado a quente, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Faces serrilhadas temperadas por indução, Forma C = Pernas de cabo estreitas com nervuras forjadas, Largura de vão 38 mm

Números do artigo

Referência G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 6416260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.