Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
0Z537452
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
Gedore VDE 8316-200 H Cortador lateral elétrico 2mm 28 x 22 x 11mm Mordente 210mm
Adiconar catálogo
Referência
0Z537452
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da cabeça (mm)
28
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da cabeça (mm)
28
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Altura da cabeça (mm)
11
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 8316-200 H
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio duro/fio piano - valores ver tabela, Capacidade máx. de corte Ø 1,8 - 2,0 mm, Aço especial GEDORE temperado e revenido, cromado, Pegas com mangas de isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, Fio de cobre: 1,2 mm/AWG 16
Números do artigo
Referência
0Z537452
EAN
4010886816110
UBB
500642389216
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
1551000