text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-180 Alicate de corte lateral elétrico 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm Mordente 180 mm

Referência 9J712121
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da cabeça (mm) 22.6

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da cabeça (mm) 22.6
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Altura da cabeça (mm) 11
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Model VDE 8316-180

Descrição

Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio duro/fio piano - valores ver tabela, Capacidade máx. de corte Ø 1,8 - 2,0 mm, Aço especial GEDORE temperado e revenido, cromado, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Números do artigo

Referência 9J712121
EAN 4010886805305
UBB 500642388895
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1429590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.