Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
9L425193
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
Gedore VDE 8315-160 H Cortador lateral para electricistas 1,5-2,5 mm² 22 x 19 x 10 mm Mordente 160 mm
Adiconar catálogo
Referência
9L425193
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Com cortador de fio
Sim
Peso
231
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Secção longitudinal
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Com cortador de fio
Sim
Peso
231
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Secção longitudinal
Não
Borda redonda
Sim
Corte em espiral
Não
Profundidade do entalhe ajustável
Não
Comprimento do mordente (mm)
19
Comprimento da tira ajustável
Não
Largura da cabeça (mm)
22
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
['1.500', '2.500']
Auto-ajustável
Não
Altura da cabeça (mm)
19
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 8315-160 H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L425193
EAN
4010886840542
UBB
500642388630
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
1742582