Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
4M531779
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
Gedore VDE 8314-140 H Cortador lateral 1,6 mm 18,5 x 18,5 x 9,5 mm Mordente 140 mm
Adiconar catálogo
Referência
4M531779
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
145
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da cabeça (mm)
18.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
145
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da cabeça (mm)
18.5
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Altura da cabeça (mm)
9.5
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 8314-140 H
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio de dureza média, 1,6 mm, GEDORE aço especial temperado e revenido, cromado, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, em conformidade com a norma EN 60900/IEC 60900, JC = cromado, com punhos de 2 componentes
Números do artigo
Referência
4M531779
EAN
4010886816080
UBB
500642388069
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
1552155