Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicate de descarnar isolado
5D157427
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
Gedore VDE 8250-225 Alicate combinado 42mm Comprimento da mandíbula Ponta reta Aço cromado 225mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5D157427
Isolado
Sim
Peso
485
Comprimento
225
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
485
Comprimento
225
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Comprimento do mordente (mm)
42
Com pinça de corte diagonal
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
27.7
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Forjado
Não
Altura da cabeça (mm)
13
Testado por VDE
Não
Model
VDE 8250-225
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1,6 mm, GEDORE aço especial temperado e revenido, cromado, Pega com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, com duas camadas de isolamento. JC = cromado, cabos de 2 componentes, faces de agarrar serrilhadas, junta inserida, ESD = proteção contra descargas electrostáticas, cabos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, cromado
Números do artigo
Referência
5D157427
EAN
4010886672037
UBB
500642382856
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
6720330