Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicate de descarnar isolado
1Q621661
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
Gedore VDE 8250-200 H Alicate combinado 39,5mm Comprimento da mandíbula Ponta reta Aço cromado 200mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1Q621661
Isolado
Sim
Peso
334
Comprimento
205
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Corte saliente
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
334
Comprimento
205
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Corte saliente
Não
Comprimento do mordente (mm)
39.5
Com pinça de corte diagonal
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
27
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Forjado
Sim
Altura da cabeça (mm)
12.4
Testado por VDE
Sim
Model
VDE 8250-200 H
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1,6 mm, GEDORE aço especial temperado e revenido, cromado, Punhos com mangas de isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900900, 2 componentes conforme EN 60900/IEC 60900, JC = cromado, pegas de 2 componentes, faces de agarrar serrilhadas, junta inserida, * Superfícies/pegas coroadas - ou seja, pouco arredondadas - evitam picos de força desfavoráveis e pontuais. Assim, a força é distribuída uniformemente pela mão, pernas com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, mangas de proteção do punho de 2 componentes, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, cromado
Números do artigo
Referência
1Q621661
EAN
4010886816073
UBB
500642383276
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
1550969